Hellermanntyton S.r. - HEE170-13001 Calza trecciata 20-40 PET grigio HEGP30 - 170-13001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
4031026610733
Artikelnummer
HEE170-13001
Herstellernummer
170-13001
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein






