Hellermanntyton S.r. - HEE170-15000 Calza trecciata 40-66 PET nero HEGP50 - 170-15000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
4031026125893
Artikelnummer
HEE170-15000
Herstellernummer
170-15000
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





