Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE173-01200 CALZA SCHERMANTE 10-15 HEGEMIP12 - 173-01200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 M

EAN

4031026227320

Artikelnummer

HEE173-01200

Herstellernummer

173-01200

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

12 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-40...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.