Hellermanntyton S.r. - HEE300-30482 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 4,8/2,4 RD HIS - 300-30482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026133744
Artikelnummer
HEE300-30482
Herstellernummer
300-30482
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
ja





