Hellermanntyton S.r. - HEE300-30957 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 9,5/4,7 GNYE HI - 300-30957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026134048
Artikelnummer
HEE300-30957
Herstellernummer
300-30957
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.7 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
ja





