Hellermanntyton S.r. - HEE300-73110 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-38.1/19.1 - 300-73110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026282817
Artikelnummer
HEE300-73110
Herstellernummer
300-73110
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
ja







