Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE323-20750 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-75/22 - 323-20750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026240114

Artikelnummer

HEE323-20750

Herstellernummer

323-20750

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

75 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

22 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico (solo MA47). Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica anche nella versione senza adesivo MU47.