Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE323-50400 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-40/12 - 323-50400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 4 ST

EAN

4031026239781

Artikelnummer

HEE323-50400

Herstellernummer

323-50400

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete media. Confezionata per l'utilizzo in piccole quantità. Fornita in barre da 1 m di lunghezza in confezione da espositore. Rivestita internamente di adesivo termoplastico per l'isolamento dall'umidità. Ogni barra è singolarmente identificata. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.