Hellermanntyton S.r. - HEE344-00240 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-2.4/1.2 - 344-00240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
250 M
EAN
4031026150956
Artikelnummer
HEE344-00240
Herstellernummer
344-00240
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
250 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
nein





