Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE515-02614 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 1 - 515-02614

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 2...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

5022660186684

Artikelnummer

HEE515-02614

Herstellernummer

515-02614

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

2...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3.5 mm

Breite:

4.3 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. Materiale flessibile per adattarsi e rimanere adeso al cavo. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.