Hellermanntyton S.r. - HEE531-15373 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS50 8 - 531-15373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.7...3.7 mm
Farbe - grau
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
5022660046971
Artikelnummer
HEE531-15373
Herstellernummer
531-15373
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.7...3.7 mm
Farbe:
grau
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marcacavi di forma ovale per adattarsi ad AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colori delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiestaè disponibile materiale bianco con caratteri in nero. Targhetta di identificazione: AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.










