Hellermanntyton S.r. - HEE554-51000 MARCACAVO LFH 2.4/1.2 144M TLFX24WH - 554-51000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
4031026443249
Artikelnummer
HEE554-51000
Herstellernummer
554-51000
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
18 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.57 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
ja








