Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10003 OZ-500 3X0,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10003 OZ-500 3X0,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074659586

Artikelnummer

HLK10003

Herstellernummer

10003

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo speciale in PVC conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51.