Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10032 OZ-500 3X0,75 QMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075028169

Artikelnummer

HLK10032

Herstellernummer

10032

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

DESCRIZIONE: • Conduttore: rame rosso ricotto, formazione flessibile, classe 5 • Isolamento: PVC, qualità TI2 • Guaina: PVC, qualità TM2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI: • Tensione nominale Uo/U: 450/750 V • Temperatura massima di esercizio: 70°C • Temperatura minima di esercizio: -15°C • Temperatura massima di corto circuito: 160°C. CONDIZIONI DI IMPIEGO COMUNI: cavo per installazione fissa e per connessioni alle apparecchiature mobili nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia residenziale, industria e artigianato. Può essere installato all’interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.