HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10033 JZ-500 4G0,75 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiternennquerschnitt - 0.75 mm² 
- Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig 
- Ader-Zahl - 4 
- Verseilelement - nein 
Packung
- 1 M 
EAN
7449076146176
Artikelnummer
HLK10033
Herstellernummer
10033
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V



