Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10110 JZ-500 25G1,5 QMM - 10110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074243532

Artikelnummer

HLK10110

Herstellernummer

10110

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

17.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in PVC speciale. Viene impiegato in presenza di sollecitazione meccanica media per applicazione flessibile con movimento libero senza sollecitazione a trazione e senza conduzione forzata del movimento in ambienti asciutti, umidi e bagnati, tuttavia non all¿aperto, come cavo di misura, controllo e comando in macchine utensili, nastri trasportatori e nastri trasportatori continui, linee di produzione, nella costruzione di impianti, nella tecnica di climatizzazione, in stabilimenti metallurgici e acciaierie. Mescole in PVC selezionate garantiscono buona flessibilità, installazione razionale e rapida.