Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10363M JZ-500 BLACK 25G1 QMM - 10363M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10363M JZ-500 BLACK 25G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8013768436471

Artikelnummer

HLK10363M

Herstellernummer

10363M

Hersteller

HLK

Cavo di controllo in PVC speciale adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)