Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10364 OZ-500 BLACK 2X1,5 QMM - 10364

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10364 OZ-500 BLACK 2X1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449078198159

Artikelnummer

HLK10364

Herstellernummer

10364

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo in PVC adatto per DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51Adatto per un uso flessibile per sollecitazioni meccaniche medie con movimento libero senza stress di trazione o movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e all'aria aperta.