Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10384 JZ-500 BLACK 4G10 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10384 JZ-500 BLACK 4G10 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074209392

Artikelnummer

HLK10384

Herstellernummer

10384

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

17.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo in PVC speciale adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)