Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10616 OZ-600 2X1 QMM - 10616

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10616 OZ-600 2X1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074734122

Artikelnummer

HLK10616

Herstellernummer

10616

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo speciale in PVC conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0262. Con pareti isolate per 1kV.