Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10624 JZ-600 7G1 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10624 JZ-600 7G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074734238

Artikelnummer

HLK10624

Herstellernummer

10624

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo speciale in PVC conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0262. Con pareti isolate per 1kV.