Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11349 OZ-500 HMH-C 4X1 QMM - 11349

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11349 OZ-500 HMH-C 4X1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074668304

Artikelnummer

HLK11349

Herstellernummer

11349

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

JZ-500 HMH-C Esente da alogeni, difficilmente infiammabile, cavo dicomando flessibile, resistente agli oli1), schermato in Cu, versioni consigliate EMC,marcatura in metri