Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11548 JZ-600-Y-CY 4G1,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11548 JZ-600-Y-CY 4G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074734061

Artikelnummer

HLK11548

Herstellernummer

11548

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

JZ-600-Y-CY flessibile, numerato 0,6/1kV schermato in Cu, marcatura in metri,versioni consigliate EMC