Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11685 JZ-500 HMH-C 12G0,75 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11685 JZ-500 HMH-C 12G0,75 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075051211

Artikelnummer

HLK11685

Herstellernummer

11685

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo di controllo flessibile con anima alogena adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VResistenza di accoppiamentomax. 250 Ohm / kmRaggio di curvatura minimoflessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)