Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15045 JZ-HF 16G1 QMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075028145

Artikelnummer

HLK15045

Herstellernummer

15045

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

16

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo estremamente flessibile in PVC speciale. Ideale per l'utilizzo nel settore delle macchine utensili, robotica e produzione di macchine e ovunque dove l'alta flessibilità è essenziale. Questi cavi hanno dimostrato eccellenti prestazioni in combinazione con passerelle standard.