HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15048 JZ-HF 25G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 25
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449074659555
Artikelnummer
HLK15048
Herstellernummer
15048
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
25
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V



