Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15927 JZ-HF-CY 5G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15927 JZ-HF-CY 5G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

8001024391848

Artikelnummer

HLK15927

Herstellernummer

15927

Hersteller

HLK

JZ-HF-CYCavo di controllo schermato ad alta flessibilità per catene di trascinamento, tipo EMC preferibile EMC, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in PVC, estrema flessibilità grazie alla speciale costruzioneRequisiti adattati alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -10 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmMinimo raggio di curvaturaflessibile 10x cavo Ø installazione fissa 5x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)