Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15976 OZ-HF-CY 2X1,5 QMM - 15976

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15976 OZ-HF-CY 2X1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076304293

Artikelnummer

HLK15976

Herstellernummer

15976

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

8.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile in PVC speciale, schermato. in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 13.- Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 4.000V - Tensione di scarica min. 8.000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)