Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15977M JZ-HF-CY 3G1,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15977M JZ-HF-CY 3G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

7449079074353

Artikelnummer

HLK15977M

Herstellernummer

15977M

Hersteller

HLK

Cavo flessibile in PVC speciale, schermato. in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 13.- Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 4.000V - Tensione di scarica min. 8.000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)