Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16082 F-CY-OZ (LIY-CY) 12X1,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16082 F-CY-OZ (LIY-CY) 12X1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075537777

Artikelnummer

HLK16082

Herstellernummer

16082

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

12.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati schermato in PV speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13.- Tensione nominale U0/U 300/500 V a 1 filo (LiYDY) 1200 V- Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Capacità d'esercizio in base alla sezione del conduttore filo/filo ca. 150 nF/km filo/schermatura ca. 270 nF/km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km- Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)