HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17038M PAAR-CY OZ 6X2X1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
7449072581346
Artikelnummer
HLK17038M
Herstellernummer
17038M
Hersteller
HLK
Cavo Flessibile, schermato in Cu, in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0812, 0814, 0245- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V- Tensione di scarica min. 2.400V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Induttanza ca. 0,67 mH/km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km