Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20058 TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0,34 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20058 TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0,34 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075791926

Artikelnummer

HLK20058

Herstellernummer

20058

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0812.- Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) 0,14mm2 = 350 V >/=0 ,25mm2 = 500 V- Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V- Tensione di scarica min. 2.400V- Induttanza ca. 0,65 mH/km- Impedenza caratteristica ca. 78 Ohm- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km- Raggio minimo di curvatura in posa mobile 10x Ø del cavo- Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)