HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20101 RE-2Y(ST)YV INSTRUMENTATION CABLE 4X2X0, - 20101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449077136008
Artikelnummer
HLK20101
Herstellernummer
20101
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
11.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


