HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20120 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 QMM - 20120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 32
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449075515980
Artikelnummer
HLK20120
Herstellernummer
20120
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
32
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
19.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


