HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20136 RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 QMM - 20136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 24
Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449079794251
Artikelnummer
HLK20136
Herstellernummer
20136
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
24
Leiternennquerschnitt:
1.3 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
21.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


