Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20138 RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 QMM - 20138

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20138 RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 48

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449075676919

Artikelnummer

HLK20138

Herstellernummer

20138

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

48

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

29.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavo per strumentazione, shermato a coppie, con guaina esterna di rinforzo, in PE.