Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20164 RD-Y(ST)YV 16X2X0,5 QMM - 20164

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20164 RD-Y(ST)YV 16X2X0,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 32

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076238383

Artikelnummer

HLK20164

Herstellernummer

20164

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

32

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

2 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

15.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavo per la trasmissione di dati in PVC, rivestimento esterno (doppio) rinforzato, compatibili con tecnica Maxi-Termi-Point®, in conformità alla norma DIN VDE 0815 e 0816- Tensione di picco d esercizio max. 600V (non per installazioni per alta tensione)