Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21038 PAAR-TRONIC-CY 6X2X0,25 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21038 PAAR-TRONIC-CY 6X2X0,25 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449074735242

Artikelnummer

HLK21038

Herstellernummer

21038

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U:

350 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814.- Tensione di picco d´esercizio 350 V (non per installazioni per alta tensione)- Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V- Tensione di scarica min. 2.400V- Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km- Induttanza ca. 0,65 mH/km- Impedenza ca. 78 Ohm- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km