Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21586 MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 12G1 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21586 MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 12G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077026347

Artikelnummer

HLK21586

Herstellernummer

21586

Hersteller

HLK

cavo speciale per catene portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme secondo UL-Style 20939- Tensione nominale UL/CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Resistenza d¿isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata