Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22066 H07 BQ-F (NGMH11YOE) 4G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22066 H07 BQ-F (NGMH11YOE) 4G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076679469

Artikelnummer

HLK22066

Herstellernummer

22066

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

13.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per alta tensione in EPR/PUR a norma DIN VDE 0282 Parte 10 e HD 22.10 S1- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore 90°C