HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22087 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G6 QMM 0.61KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449077887511
Artikelnummer
HLK22087
Herstellernummer
22087
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Außendurchmesser ca.:
15.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1000 V


