Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22166 PUROE-JZ GREY 4G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22166 PUROE-JZ GREY 4G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076914508

Artikelnummer

HLK22166

Herstellernummer

22166

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22166 - PURO-JZ 4G2.5 QMM GREY