Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22240 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.61KV - 22240

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22240 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.61KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076935251

Artikelnummer

HLK22240

Herstellernummer

22240

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung U:

1 V

Cavo motore 0,6/1kV, per il cablaggio di potenza in convertitori di frequenza, a doppia schermatura in conformità alla norma DIN VDE 0250.- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione d'esercizio max. consigliata: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km