HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22376 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X50+3G10 QMM - 22376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 700 V
Nennspannung U - 1800 V
Packung
1 M
EAN
7449075585037
Artikelnummer
HLK22376
Herstellernummer
22376
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
700 V
Nennspannung U:
1800 V
Cavo di allacciamento motore speciale in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km


