HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22437M PUROE-JZ-HF-YCP 5G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
7449070253368
Artikelnummer
HLK22437M
Herstellernummer
22437M
Hersteller
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, schermato in Cu, rivestimento esterno in PUR, in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, 0282.- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 4.000V- Tensione di scarica min. 8.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km