HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22515 MULTIFLEX 512-PUR 5G0,75 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 5
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449074782192
Artikelnummer
HLK22515
Herstellernummer
22515
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


