HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22540 MULTIFLEX 512-PUR 18G1,5 QMM - 22540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 18
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449076660818
Artikelnummer
HLK22540
Herstellernummer
22540
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
18
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
16.3 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


