HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22594 MULTIFLEX 512-C-PUR 3G1 QMM - 22594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 3
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449076036842
Artikelnummer
HLK22594
Herstellernummer
22594
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


