HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22623 MULTIFLEX 512-C-PUR 4G4 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449074782246
Artikelnummer
HLK22623
Herstellernummer
22623
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


