Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22860 TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 QMM - 22860

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22860 TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449079816120

Artikelnummer

HLK22860

Herstellernummer

22860

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

1000 V

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0472 Parte 804- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km